Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miyabi 6000 MCT Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miyabi 6000 MCT Stahl
Miyabi 6000 MCT Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89937695
Hersteller:
     Miyabi
Herst.-Nr.:
     34078-241
EAN/GTIN:
     4009839308130
Suchbegriffe:
Filetier-Messer
Filetiermesser
Filiermesser
Allzweckmesser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Länge (mm)
380 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
200 g
Grifflänge
25 mm
Merkmale
Klingenlänge
240 mm
Material Messer
Stahl
Klingenfarbe
Grau
Handgrifffarbe
Schwarz
Materiallgriff
Holz
Stahlsorte
MC63
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,28*
€ 200,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,36*
€ 199,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,40*
€ 194,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.