Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther ES030G Bilderrahmen Gold Einzelbilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther ES030G Bilderrahmen Gold Einzelbilderrahmen
Walther ES030G Bilderrahmen Gold Einzelbilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89935443
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     ES030G
EAN/GTIN:
     4004122257225
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
bilderrahmen kunststoff gold
bilderrahmen kunststoff
Kunststoffleiste in diversen Formaten und Farben Leiste: schmales Pultprofil Farben: schwarz, stahl, gold, silber, weiss Glas: gewaschenes Klarglas Einleger: mit Schrägschnittpassepartout Rückwand: Hartfaser, bis 18x24 cm mit Aufsteller Aufhängung: bis 20x30 cm Aufhängevorrichtung in der Drehklammer, ab 30x40 cm zwei Jumbo-Aufhänger Verschluss: Drehklammer Verpackung: Folie, geschrumpft, ab 20x30 cm Kartonschutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.8 mm
Tiefe
209.6 mm
Höhe
309.6 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Gold
Typ
Einzelbilderrahmen
Platzierungsoptionen
Wand
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
15 x 20 cm
Form
Rechteckig
Glastyp
Entspiegelt
Ausrichtung
Porträt
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.