Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Inspiration 2300659589 Backform Kuchenform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Inspiration 2300659589 Backform Kuchenform
Kaiser Inspiration 2300659589 Backform Kuchenform
Kaiser Inspiration 2300659589 Backform Kuchenform
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89935094
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     2300659589
EAN/GTIN:
     4006932659589
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Herz-Backform
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kuchenform
Form
Rund
Art der Oberfläche
Gerillte Oberfläche
Fassungsvermögen
2.9 l
Temperatur (max)
230 °C
Teflonbeschichtet
Ja
Abnehmbare Unterseite
Ja
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Innenfarbe
Grau
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Perfluoroctansäure (PFOA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
100 mm
Backformdurchmesser
260 mm
Gewicht
665 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
272 mm
Verpackungstiefe
272 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
887 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.