Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Blaze Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Blaze Schwarz
Trust Blaze Schwarz
Trust Blaze Schwarz
Trust Blaze Schwarz
Trust Blaze Schwarz
Trust Blaze Schwarz
Trust Blaze Schwarz
Trust Blaze Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89897767
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24311
EAN/GTIN:
     8713439243116
Suchbegriffe:
Tischventilator
USB Ventilator
usb ventilator trust
usb ventilator
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
258 mm
Paketgewicht
942 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
942 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Gehäusematerial
Metall
Geräuschpegel
60 dB
Lüfterdurchmesser
220 mm
Steuerung
Tasten
Anzahl der Ventilatorflügel
3
Schutzgitter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
1.2 m
Ursprungsland
China
Energie
Energiequelle
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.