Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Reflect REFPC-114 Capulet Olive/Green Olive 35,6 cm (14") Schutzhülle Grün, Olive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Reflect REFPC-114 Capulet Olive/Green Olive 35,6 cm (14") Schutzhülle Grün, Olive
Case Logic Reflect REFPC-114 Capulet Olive/Green Olive 35,6 cm (14") Schutzhülle Grün, Olive
Case Logic Reflect REFPC-114 Capulet Olive/Green Olive 35,6 cm (14") Schutzhülle Grün, Olive
Case Logic Reflect REFPC-114 Capulet Olive/Green Olive 35,6 cm (14") Schutzhülle Grün, Olive
Case Logic Reflect REFPC-114 Capulet Olive/Green Olive 35,6 cm (14") Schutzhülle Grün, Olive
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89664603
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204696
EAN/GTIN:
     0085854251808
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
laptop schutzhülle 14 zoll
laptop schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Grün, Olive
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
China
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
378 mm
Höhe des Versandkartons
283 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
270 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
348 x 25 x 243 mm
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Weitere Suchbegriffe: notebook schutzhülle case logic, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.