Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Laps -114 Arona Blue 35,6 cm (14") Schutzhülle Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Laps -114 Arona Blue 35,6 cm (14") Schutzhülle Blau
Case Logic Laps -114 Arona Blue 35,6 cm (14") Schutzhülle Blau
Case Logic Laps -114 Arona Blue 35,6 cm (14") Schutzhülle Blau
Case Logic Laps -114 Arona Blue 35,6 cm (14") Schutzhülle Blau
Case Logic Laps -114 Arona Blue 35,6 cm (14") Schutzhülle Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89664049
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204672
EAN/GTIN:
     0085854251549
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Spritzwassergeschützt
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
257 mm
Gewicht
190 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
343 x 43 x 240 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 14 zoll, laptop schutzhülle, notebook schutzhülle case logic, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.