Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Hardcase Ambato Hard-Case Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Hardcase Ambato Hard-Case Grau
Hama Hardcase Ambato Hard-Case Grau
Hama Hardcase Ambato Hard-Case Grau
Hama Hardcase Ambato Hard-Case Grau
Hama Hardcase Ambato Hard-Case Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89634116
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00121317
EAN/GTIN:
     4047443459077
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Das ist robuster Schutz für Ihre Systemkamera - in der Kameratasche aus EVA-Material ist die Kamera bestens vor Stößen geschützt. Ob Basar oder enge Höhle - diese Tasche macht alles mit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
190 g
Merkmale
Etui-Typ
Hard-Case
Produktfarbe
Grau
Material
EVA (Äthylen-Vinylazetat)
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.