Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN medical Acrylastic Baumwolle Beige


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
BSN medical Acrylastic Baumwolle Beige
BSN medical Acrylastic Baumwolle Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89584471
Hersteller:
     BSN medical
Herst.-Nr.:
     0269700
EAN/GTIN:
     4042809044201
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Binden für Kompressionsverbände und funktionelle Verbände werden über einen längeren Zeitraum getragen. Ein rutschfester Sitz und eine feine Dosierbarkeit des Kompressionsdruckes werden vorausgesetzt. Acrylastic® erfüllt diese Anforderungen und bietet zusätzlichen Komfort durch ein wasserabweisendes Gewebe.
Acrylastic® ist eine selbstklebende Binde mit einer maximalen Dehnung von ca. 60 % in Längsrichtung. In den Träger sind hochgedrehte Kettfäden eingewebt, sie bewirken eine kräftige Kompression und eine dauerhafte längselastische Stützung. Acrylastic® ist sterilisierbar, röntgenstrahlendurchlässig und hautfreundlich. Die Binde kann selbst auf sensibler Haut mehrere Tage angewendet werden.

Acrylastic® besteht aus 100 % Baumwolle, beschichtet mit einer Acrylatklebemasse.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2500 mm
Breite
60 mm
Merkmale
Material
Baumwolle
Produktfarbe
Beige
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 2,5 Meter (ab € 5,688* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,17*
€ 24,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 19,73*
€ 23,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,40*
€ 21,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,48*
€ 20,80
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,83*
€ 20,03
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,22*
€ 16,92
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.