Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN medical Tricofix Baumwolle Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSN medical Tricofix Baumwolle Weiß
BSN medical Tricofix Baumwolle Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89584315
Hersteller:
     BSN medical
Herst.-Nr.:
     0219900
EAN/GTIN:
     4042809078626
Suchbegriffe:
Armverband
Beinverband
Schlauchverband
Schlauchverbände
Starr- und Stützverbände erfordern zum Hautschutz einen besonders hautverträglichen Unterzug. Ein Schlauchverband muss die Anforderungen erfüllen, dass er an jeder Stelle und in jede Richtung geschnitten werden kann, ohne dass dabei störende Laufmaschen entstehen.
Tricofix® besteht aus reiner Baumwolle und hat sich in der flexiblen Anwendung seit Jahren in besonderer Weise bewährt. Es ist ein nahtlos gewirkter, gut hautverträglicher Schlauchverband, der sich auf das Vielfache seiner Breite dehnen lässt und durch Strecken wieder enger wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20000 mm
Breite
120 mm
Merkmale
Material
Baumwolle
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 1,3815* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 18 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 24 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.