Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Reflect REFPC-113 Zephyr Pink/Mermaid 33,8 cm (13.3") Schutzhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Reflect REFPC-113 Zephyr Pink/Mermaid 33,8 cm (13.3") Schutzhülle
Case Logic Reflect REFPC-113 Zephyr Pink/Mermaid 33,8 cm (13.3") Schutzhülle
Case Logic Reflect REFPC-113 Zephyr Pink/Mermaid 33,8 cm (13.3") Schutzhülle
Case Logic Reflect REFPC-113 Zephyr Pink/Mermaid 33,8 cm (13.3") Schutzhülle
Case Logic Reflect REFPC-113 Zephyr Pink/Mermaid 33,8 cm (13.3") Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89582723
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204690
EAN/GTIN:
     0085854251747
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13.3 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Pink
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
China
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
358 mm
Höhe des Versandkartons
273 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
230 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
330 x 22 x 229 mm
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
265 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, notebook schutzhülle 13 zoll case logic, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle 13 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.