Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Advantage WIS-111E Black 29,5 cm (11.6") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Advantage WIS-111E Black 29,5 cm (11.6") Folio Schwarz
Case Logic Advantage WIS-111E Black 29,5 cm (11.6") Folio Schwarz
Case Logic Advantage WIS-111E Black 29,5 cm (11.6") Folio Schwarz
Case Logic Advantage WIS-111E Black 29,5 cm (11.6") Folio Schwarz
Case Logic Advantage WIS-111E Black 29,5 cm (11.6") Folio Schwarz
Case Logic Advantage WIS-111E Black 29,5 cm (11.6") Folio Schwarz
Case Logic Advantage WIS-111E Black 29,5 cm (11.6") Folio Schwarz
Case Logic Advantage WIS-111E Black 29,5 cm (11.6") Folio Schwarz
Case Logic Advantage WIS-111E Black 29,5 cm (11.6") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89582615
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204806
EAN/GTIN:
     0085854252973
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11.6 "
Etui-Typ
Folio
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
Chromebook
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
270 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
313 x 21 x 228 mm
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 11", laptop schutzhülle, notebook schutzhülle case logic, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.