Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss Steam Lustre Styler Glätteisen Dampf Schwarz, Weiß 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BaByliss Steam Lustre Styler Glätteisen Dampf Schwarz, Weiß 2,5 m
BaByliss Steam Lustre Styler Glätteisen Dampf Schwarz, Weiß 2,5 m
BaByliss Steam Lustre Styler Glätteisen Dampf Schwarz, Weiß 2,5 m
BaByliss Steam Lustre Styler Glätteisen Dampf Schwarz, Weiß 2,5 m
BaByliss Steam Lustre Styler Glätteisen Dampf Schwarz, Weiß 2,5 m
BaByliss Steam Lustre Styler Glätteisen Dampf Schwarz, Weiß 2,5 m
BaByliss Steam Lustre Styler Glätteisen Dampf Schwarz, Weiß 2,5 m
BaByliss Steam Lustre Styler Glätteisen Dampf Schwarz, Weiß 2,5 m
BaByliss Steam Lustre Styler Glätteisen Dampf Schwarz, Weiß 2,5 m
BaByliss Steam Lustre Styler Glätteisen Dampf Schwarz, Weiß 2,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89579119
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     ST595E
EAN/GTIN:
     3030050162301
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Weitere Informationen:
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
2.5 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Abschaltung nach
72 min
Temperaturanzeige
Ja
Leistungen
Typ
Glätteisen
Technologie
Dampf
Haar glätten
Ja
Ionenfunktion
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
5
Temperatur (min)
170 °C
Temperatur (max)
210 °C
Aufwärmzeit
20 s
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Plattenmaterial
Keramik
Keramikbeschichtung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
7 Stück(e)
Breite des Versandkartons
222 mm
Höhe des Versandkartons
394 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
33030050162302
Volumen Hauptkarton
239 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
457 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
506 g
Plattenbreite
36 mm
Plattentiefe
105 mm
Technische Details
Palettenhöhe netto
1916 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
4
Haarpflegeaccessoires
Befestigung des Richtwerkes
Betriebsanleitung
Ja
Wärmematte
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
375 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
128 mm
Paketgewicht
1030 g
Lieferumfang
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: haarglätter babyliss, glätteisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.