Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Healthy Chef G15032 Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Healthy Chef G15032 Allzweckpfanne Rund
Tefal Healthy Chef G15032 Allzweckpfanne Rund
Tefal Healthy Chef G15032 Allzweckpfanne Rund
Tefal Healthy Chef G15032 Allzweckpfanne Rund
Tefal Healthy Chef G15032 Allzweckpfanne Rund
Tefal Healthy Chef G15032 Allzweckpfanne Rund
Tefal Healthy Chef G15032 Allzweckpfanne Rund
Tefal Healthy Chef G15032 Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89568729
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     G1503223
EAN/GTIN:
     3168430312678
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Breite
254 mm
Tiefe
432 mm
Höhe
101 mm
Gewicht
1600 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Grau
Teflonbeschichtet
Ja
Deckel enthalten
Ja
Wärmeindikator
Ja
Temperatur (max)
175 °C
Material
Aluminium
Heizindikator
Thermo-Punkt
Deckelmaterial
Glas
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Thermosignal-Technologie
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
432 mm
Verpackungshöhe
101 mm
Paketgewicht
1801 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 49,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.