Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Simple Cook B57006 Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Simple Cook B57006 Allzweckpfanne Rund
Tefal Simple Cook B57006 Allzweckpfanne Rund
Tefal Simple Cook B57006 Allzweckpfanne Rund
Tefal Simple Cook B57006 Allzweckpfanne Rund
Tefal Simple Cook B57006 Allzweckpfanne Rund
Tefal Simple Cook B57006 Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89568663
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     B5700632
EAN/GTIN:
     3168430316041
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Kochtopf-Set
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Breite
279 mm
Tiefe
449 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
600 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Titan
Wärmeindikator
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium
Heizindikator
Thermo-Punkt
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Versiegelte Platte
Griffanzahl
1
Thermosignal-Technologie
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
279 mm
Verpackungstiefe
449 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
643 g
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Kadmium, Blei, Perfluoroctansäure (PFOA)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.