|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-89568661 Herst.-Nr.: B5700232 EAN/GTIN: 3168430316096 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Logistikdaten | Lagenanzahl pro Palette | 5 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 200 mm |  | Breite | 202 mm |  | Tiefe | 350 mm |  | Höhe | 59 mm |  | Gewicht | 400 g | Merkmale | Form | Rund |  | Typ | Allzweckpfanne |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Teflonbeschichtet | Ja |  | Innenbeschichtung | Titan |  | Wärmeindikator | Ja |  | Spülmaschinenbeständig | Ja |  | Material | Aluminium |  | Heizindikator | Thermo-Punkt |  | Geeignet für folgende Kochfelder | Keramik, Gas, Halogen, Versiegelte Platte |  | Griffanzahl | 1 |  | Thermosignal-Technologie | Ja |  | Ursprungsland | Frankreich | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 202 mm |  | Verpackungstiefe | 352 mm |  | Verpackungshöhe | 59 mm |  | Paketgewicht | 394 g | Nachhaltigkeit | Enthält nicht | Kadmium, Blei, Perfluoroctansäure (PFOA) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kochtopfset, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne antihaft, kochtopf-set, tefal pfannen |
|  |  |
| |