Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell HYF290E4 Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell HYF290E4 Ventilator Schwarz
Honeywell HYF290E4 Ventilator Schwarz
Honeywell HYF290E4 Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89565226
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HYF290E4
EAN/GTIN:
     4022167202901
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
duracraft säulenventilator
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsbreite
273 mm
Verpackungstiefe
209 mm
Verpackungshöhe
834 mm
Paketgewicht
4290 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
248 mm
Tiefe
267 mm
Höhe
1016 mm
Gewicht
4490 g
Merkmale
Typ
Haushaltsturmventilator
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
8
Auto -Oszillation
Ja
Höhenverstellung
Ja
Geräuschpegel
47 dB
Luftstrom
186.89 m³/h
Oszillationsrange
80 °
Steuerung
Tasten
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
8 h
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
1.8 m
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
435 mm
Versandkartonslänge
289 mm
Versandkartonshöhe
860 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
9620 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
14022167102901
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
31 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,63*
€ 151,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-4890990
ab € 6,82*
Sonstiges
Sygonix
SY-5372566
ab € 24,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.