Turmventilator 2er SET mit Timer oszillierend 3 Stufen, 73cm hochMehr als einfach nur praktisch ist dieses zeitgemäße 2er Set weißer Turmventilatoren. Wenn Sie sich für heiße Tage eine angenehme Ab...
2er Set Turmventilatoren, Säulenventilatoren 3 Stufen, 60W, Timer, oszillierendDieses 2er Set Turmventilatoren aus dem Hause Perel ist ein nützlicher Helfer für die warmen Tage im Jahr. Wenn Sie si...
Der kompakte und optisch ansprechende Tristar Turmventilator fügt sich nahtlos in jedes Interieur ein und versorgt Sie an warmen Sommertagen mit einer erfrischenden Brise. Der Turmventilator eignet...
Der Vornado Design-Zirkulator für große Aufgaben. Dieser brandneue Lüfter sieht nicht nur gut aus, sondern überzeugt auch auf der technischen Seite zu 100%. Durch die innovative Versa-Flow™ Tech...
BISWIND Turmventilator 45 W (Ø x H) 315 mm x 1210 mm Bronze BISWIND Turmventilator 45W Bronze Große LED-Anzeige 3 Geschwindigkeitsstufen und 3 Windmodi 12H Timer-Funktion Oszillationsfunktion Leist...