Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66736 Kabeladapter RJ-12 USB 2.0 Type-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66736 Kabeladapter RJ-12 USB 2.0 Type-A Schwarz
DeLOCK 66736 Kabeladapter RJ-12 USB 2.0 Type-A Schwarz
DeLOCK 66736 Kabeladapter RJ-12 USB 2.0 Type-A Schwarz
DeLOCK 66736 Kabeladapter RJ-12 USB 2.0 Type-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89485235
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66736
EAN/GTIN:
     4043619667369
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Dieses USB zu seriell RS-232 RJ12 Adapterkabel von Delock eigent sich zum Regeln und Überwachen der Rack Power Distribution Units und Rack Transfer Switches von APC.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
FTDI FT231X
FIFO (First In, First Out)
512 B
Ursprungsland
China
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 8.1/10
Kompatible Produkte
AP78xx, AP79xx, AP86xx, AP88xx, AP89xx, AP7752, AP7752, AP7730, AP7732, AP7721, AP7723
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RJ-12
Anschluss 2
USB 2.0 Type-A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
2 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.