Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG IKS6447CXB Schwarz Integriert 57.6 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG IKS6447CXB Schwarz Integriert 57.6 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKS6447CXB Schwarz Integriert 57.6 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKS6447CXB Schwarz Integriert 57.6 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKS6447CXB Schwarz Integriert 57.6 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKS6447CXB Schwarz Integriert 57.6 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKS6447CXB Schwarz Integriert 57.6 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKS6447CXB Schwarz Integriert 57.6 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKS6447CXB Schwarz Integriert 57.6 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKS6447CXB Schwarz Integriert 57.6 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKS6447CXB Schwarz Integriert 57.6 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89484908
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     949 597 785
EAN/GTIN:
     7332543750313
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
PRODUKTDETAILS
Mit dem FlexiBridge Induktionskochfeld gestalten Sie Ihren Kochbereich so, dass Sie bis zu 4 Segmente verbinden und steuern können. Es ist ideal für große oder lange Bräter oder für das gemeinsame Kochen vieler Gerichte, die zusätzlichen Platz benötigen.

FLEXIBRIDGE: MAXIMALE FLEXIBILITÄT BEIM KOCHEN DURCH ZUSAMMENSCHALTUNG VON BIS ZU VIER KOCHZONEN
Mit der Funktion FlexiBridge gestalten Sie Ihren Kochbereich so, dass Sie bis zu 4 Segmente auf verschiedene Art verbinden und steuern können. Ideal für große und längliche Pfannen oder auch die gleichzeitige Zubereitung von mehreren Gerichten.

POWERSLIDE-FUNKTION - ERHITZEN, KOCHEN, WARMHALTEN
Mit Hilfe der PowerSlide-Funktion können Sie einen spezielle Kochzone mit voreingestellten Temperaturen erzeugen. Sie können schnell vom Ankochen zum Fortkochen wechseln indem Sie nur das Kochgeschirr auf der Zone verschieben.

HOB2HOOD: AUTOMATISCHE STEUERUNG DER DUNSTABZUGSHAUBE
Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.

SCHNELLERE HITZE FÜR KÜRZERE WARTEZEITEN MIT POWERBOOST
Kein Warten mehr, bis die Kochtemperatur erreicht ist. Mit PowerBoost erzeugen Sie zusätzliche intensive Hitze, sodass das Wasser in weniger als 90 Sekunden kocht. Perfekt für Aufgaben, wie einen Topf Wasser schnell zum Kochen zu bringen.

KOCHFELD-TIMER. AUF PRÄZISION AUSGELEGT
Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Für mühelos präzise Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7350 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Größe der Kochfeldbreite
57.6 cm
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glas
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Position Kochzone 1
Links vorne
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
220 mm
Leistung Kochzone 1
2300 W
Boost für Kochzone 1
3200 W
Position Kochzone 2
Hinten links
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
220 mm
Leistung Kochzone 2
2300 W
Boost für Kochzone 2
3200 W
Position Kochzone 3
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
145 mm
Leistung Kochzone 3
1400 W
Boost für Kochzone 3
2500 W
Position Kochzone 4
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
180 mm
Leistung Kochzone 4
1800 W
Boost für Kochzone 4
2800 W
Erweiterbare Kochzone
Ja
Rahmenfarbe
Edelstahl
Leistungen
Auftriebs-Funktion
Ja
Anzahl der Booster
4
Anzahl der Leistungsstufen
14
Topferkennung
Ja
Hob²Hood-Funktion
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
576 mm
Tiefe
516 mm
Kabellänge
1.5 m
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
490 mm
Einbauraum Höhe
46 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,00*
€ 711,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,05*
€ 691,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,54*
€ 662,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,81*
€ 641,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,89*
€ 607,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.