Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu YONO Magenta 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Marabu YONO Magenta 1 Stück(e)
Marabu YONO Magenta 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89452250
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     12400103014
EAN/GTIN:
     4007751847751
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Magenta
Produktfarbe
Magenta
Schreibfarbenname
Magenta 014
Anzahl der Farben
1 Farben
Schnell trocknend
Ja
Strichbreite (min)
1.5 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Geeignet für Materialien
Glas
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,17588*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,19598* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,3059*
€ 22,97402
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,02588*
€ 22,6408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,82588*
€ 21,2128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,31588*
€ 20,6059
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,6659*
€ 19,83242
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,17588*
€ 15,6793
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.