Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff S127EAS39E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff S127EAS39E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke C
Neff S127EAS39E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke C
Neff S127EAS39E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke C
Neff S127EAS39E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke C
Neff S127EAS39E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke C
Neff S127EAS39E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke C
Neff S127EAS39E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89433736
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     S127EAS39E
EAN/GTIN:
     4242004258827
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Selbst hartnäckigste, eingetrocknete Essensreste sind für Chef 70° kein Problem. Dank angehobener Temperaturen und einem erhöhten Wasserdruck beim Spülstrahl wird alles glänzend sauber, auch ohne Einweichen oder Vorspülen.

Favourite
Manchmal wissen wir ohne lange zu überlegen, was wir wollen. Der Lieblingsknopf am Geschirrspüler ist genau dafür da – einfach das Programm oder die Einstellung darauf abspeichern, die nur noch einen Knopfdruck entfernt sein soll. Man kann das Programm direkt am Gerät einspeichern, oder die Auswahl via Home Connect App auf dem Mobiltelefon oder Tablet vornehmen. Danach gilt: Ein Knopfdruck genügt und der nächste Me-Moment kann beginnen.

Home Connect
Home Connect hebt die Grenzen Ihrer Küche und Ihrer Kreativität auf. Bedienen Sie Ihren Backofen, Kühlschrank, Geschirrspüler und andere Hausgeräte ganz einfach über WLAN. Tippen Sie in der App, steuern Sie Ihren Backofen per Sprachbefehl und lassen Sie Ihre Küchengeräte automatisch miteinander kommunizieren. Ganz schön smart! Home Connect ist eine stets wachsende Plattform, mit der Sie die Zukunft in Ihre Küche holen.

Aqua Stop
Dieses Sicherheitssystem verhindert bei NEFF Geschirrspülmaschinen und der NEFF Einbauwaschmaschine Wasserschäden absolut zuverlässig - unabhängig vom Stromnetz. Das Sicherheitssystem befindet sich zwischen Wasserhahn und Gerät.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Wasserverbrauch pro Zyklus
9.5 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
74 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.73 kWh
Anschlusswert
2400 W
Leistungsaufnahme (eingeschaltet)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
573 mm
Höhe
815 mm
Gewicht
38200 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1150 mm
Einbauraum Breite
600 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe (min)
815 mm
Einbauraum Höhe (max)
875 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
40500 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
13 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
8
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
44 dB
Geschirrspülprogramme
Auto 45-65°C, Koch 70°C, Öko 50 °C, Favorite, Glas/Filigran, Nacht, Schnellwashgang 60°C, Leise, Strong & Fast
Temperatur (max)
70 °C
Zykluszeit
275 min
Aquastop Funktion
Ja
Automatische Programme
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
6
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Quick Time Funktion
Ja
Extratrocken
Ja
Glasschutz
Ja
Selbstreinigend
Ja
Beladungssensor
Ja
Anzahl der Sprühzonen
2
Minimaler Wasserdruck
50 kPa
Maximaler Wasserdruck
1000 kPa
Design
Geräteplatzierung
Halb integriert
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Eingebautes Display
Ja
Bedienfeld Farbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Sensor
Display-Typ
LCD
Eingebauter Wasserenthärter
Ja
Kabellänge
1.75 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.65 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.9 m
Anzahl der Körbe
2 Korb/Körbe
Verstellbare Körbe
höher
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Höhenverstellbarer Oberkorb
3
Obere Korbablage
Zusammenklappbar
Anzahl Korbablage(n) Oberkorb
6
Untere Korbablage
Zusammenklappbar
Sicherheitsanschlag Unterkorb
Ja
Art des Besteckeinsatzes
Korb
Anti-Tropf-Einsätze
Ja
Anzahl enthaltener Regale
2
Wannenmaterial
Edelstahl
Türanschlag
Fixed
Zertifizierung
CE, VDE
Ergonomie
Dosierungsassistent
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Höhenverstellbare Füße
60 mm
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Anzeige bei geringem Füllstand an Salz
Ja
Anzeige für fehlenden Klarspüler
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 705,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,71*
€ 993,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,42*
€ 969,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,47*
€ 891,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,96*
€ 862,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,12*
€ 839,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.