| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-89425399 Herst.-Nr.: 66737 EAN/GTIN: 4043619667376 |
| |
|
| | |
| Dieses USB zu seriell RS-232 RJ12 Adapterkabel von Delock eigent sich mit der Software ProTuner zur Konfiguration, Steuerung, Überwachung etc. der Servo- und Schrittmotoren von Leadshine. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Chipsatz | FTDI FT231X | | FIFO (First In, First Out) | 512 B | | Ursprungsland | China | | Plug | Ja | | Kompatible Betriebssysteme | Windows 8.1/10 | | Kompatible Produkte | DM432C, DM442, DM556, DM856 3DM683 AM882 DM1182 DM2282, DCS810, DCS810S, ACS306, ACS606, ACS806 | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | RJ-12 | | Anschluss 2 | USB 2.0 Type-A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Kabellänge | 2 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, delock usb d-sub adapter rs232, usb d sub adapter, usb d-sub adapter rs232 |
| | |
| |