Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LPS235A Verlängerungskabel 1,8 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink LPS235A Verlängerungskabel 1,8 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
LogiLink LPS235A Verlängerungskabel 1,8 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
LogiLink LPS235A Verlängerungskabel 1,8 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
LogiLink LPS235A Verlängerungskabel 1,8 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
LogiLink LPS235A Verlängerungskabel 1,8 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
LogiLink LPS235A Verlängerungskabel 1,8 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
LogiLink LPS235A Verlängerungskabel 1,8 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
LogiLink LPS235A Verlängerungskabel 1,8 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
LogiLink LPS235A Verlängerungskabel 1,8 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
LogiLink LPS235A Verlängerungskabel 1,8 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
LogiLink LPS235A Verlängerungskabel 1,8 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89424245
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS235A
EAN/GTIN:
     4052792061888
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosensäule
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
695 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.