Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASE XX D31797 Notebooktasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASE XX D31797 Notebooktasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31797 Notebooktasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31797 Notebooktasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31797 Notebooktasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31797 Notebooktasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31797 Notebooktasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31797 Notebooktasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31797 Notebooktasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89405711
Hersteller:
     Base XX
Herst.-Nr.:
     D31797
EAN/GTIN:
     7640158669839
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Mit diesem BASE XX Toploader-Modell kommt Ihr Notebook sicher an sein Ziel. Egal, ob Sie beruflich oder privat unterwegs sind, Ihr elektronisches Gerät ist in der gepolsterten Tasche gut geschützt.

Ein Befestigungsgurt sorgt zudem dafür, dass Ihr Gerät sicher gehalten wird, ohne zu verrutschen. Das Hauptfach bietet zusätzlichen Platz für Dokumente und persönliche Dinge. Mobiles Zubehör wie Smartphone, Visitenkarten, Stifte und Co. sind in der vorderen Reißverschlusstasche mit integrierter Workstation immer griffbereit. Der längenverstellbare und abnehmbare Schultergurt und die Tragegriffe machen das Tragen der Tasche sehr einfach. BASE XX unterstreicht die Langlebigkeit des Produktes mit einer erweiterten fünfjährigen Garantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14.1 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
450 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
350 x 30 x 245 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Koffer, Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Schlüsselfinder-Zubehör, laptoptasche 14" dicota, computerkoffer, laptopkoffer dicota, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.