Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASE XX D31794 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASE XX D31794 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31794 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31794 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31794 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31794 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31794 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31794 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31794 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89405710
Hersteller:
     Base XX
Herst.-Nr.:
     D31794
EAN/GTIN:
     7640158669808
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Muschel-Schale
Muschelschale
Computerkoffer
Mit der BASE XX Clamshell-Tasche kommt Ihr Mess-Notebook sicher an sein Ziel. Das Hauptfach ist mit einer besonders dicken Polsterung versehen, so dass Ihr Gerät vor Stößen und Erschütterungen bestens geschützt ist.

Ein Befestigungsgurt sorgt zudem dafür, dass Ihr Gerät sicher gehalten wird, ohne zu verrutschen. Dokumente und mobiles Zubehör wie Smartphone, Visitenkarten, Stifte etc. sind in der Reißverschlusstasche auf der Vorderseite stets griffbereit. Der längenverstellbare und abnehmbare Schultergurt und der Tragegriff machen das Tragen der Tasche sehr einfach. BASE XX unterstreicht die Langlebigkeit des Produktes mit einer erweiterten fünfjährigen Garantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14.1 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest, Schockresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
470 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
350 x 30 x 245 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Koffer, Laptopkoffer, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Schlüsselfinder-Zubehör, 14 zoll laptoptasche, muschelschale, notebook-koffer dicota, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,06*
  
Preis gilt ab 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.