Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXUSB-AC0002 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXUSB-AC0002 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
CoreParts MBXUSB-AC0002 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89402268
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXUSB-AC0002
EAN/GTIN:
     5704174313090
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Max. Leistung
12 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.4 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
100 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.