Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXUSB-AC0003 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXUSB-AC0003 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
CoreParts MBXUSB-AC0003 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89402267
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXUSB-AC0003
EAN/GTIN:
     5704174313106
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Max. Leistung
20 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
100 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
Kompatibilität
iPad Pro 12.9-inch (2018, 3rd gen.), Pro 11-inch (2018, 1st gen.) iPhone 11, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.