Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt HOR301 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 1500 W Öl-Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaupunkt HOR301 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 1500 W Öl-Heizlüfter
Blaupunkt HOR301 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 1500 W Öl-Heizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89302822
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     HOR301
EAN/GTIN:
     5901750504662
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Ölradiator
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Öl-Heizlüfter
Heizelement Typ
Öl
Anzahl der Leistungsstufen
3
Überhitzungsschutz
Ja
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Weiß
Kabelaufwicklung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Griff(e)
Ja
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
5800 g
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Heizleistung
1500 W
Regelbare Temperatur
Ja
Geeignet für Räume bis zu
14 m²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,00*
€ 168,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,00*
€ 167,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.