Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt HOR501 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2500 W Öl-Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaupunkt HOR501 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2500 W Öl-Heizlüfter
Blaupunkt HOR501 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2500 W Öl-Heizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89302820
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     HOR501
EAN/GTIN:
     5901750504686
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Ölradiator
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Öl-Heizlüfter
Heizelement Typ
Öl
Anzahl der Leistungsstufen
3
Überhitzungsschutz
Ja
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Weiß
Kabelaufwicklung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Griff(e)
Ja
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
485 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
8300 g
Energie
Leistung
2500 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Heizleistung
2500 W
Regelbare Temperatur
Ja
Geeignet für Räume bis zu
22 m²
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,21*
€ 350,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,97*
€ 343,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.