Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66648 Kabeladapter D-Sub 25 pin RJ45 jack Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66648 Kabeladapter D-Sub 25 pin RJ45 jack Blau
DeLOCK 66648 Kabeladapter D-Sub 25 pin RJ45 jack Blau
DeLOCK 66648 Kabeladapter D-Sub 25 pin RJ45 jack Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89299683
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66648
EAN/GTIN:
     4043619666485
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Blau
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
D-Sub 25 pin
Anschluss 2
RJ45 jack
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
16 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.