Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics VP-551X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics VP-551X
Kramer Electronics VP-551X
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89292921
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     72-00003030
EAN/GTIN:
     7291063086701
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
107 mm
Paketgewicht
3000 g
Video
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Unterstützte Bildfrequenz
56,72,75,85,24,25,30,50,60 fps
Maximale Bildwiederholrate
85 Hz
Unterstützte Chroma-Unterabtastung
4:4:4, 4:2:0
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Skalierte Auflösungen
640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1280 x 768, 1280 x 800, 1360 x 768, 1400 x 1050, 1440 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 3840 x 2160
Gehäusematerial
Aluminium
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Ein-/Ausschalter
Ja
EDID-Management
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Steuerung
Tasten
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI-In
7
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
HDMI-Version
2.0
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Composite Video-Eingang
1
Stromeingang
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
436.4 mm
Tiefe
237.2 mm
Höhe
43.6 mm
Gewicht
2000 g
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, ip kvm switch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.060,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.060,22*
€ 2.451,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.046,43*
€ 2.435,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.980,30*
€ 2.356,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.935,92*
€ 2.303,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.892,55*
€ 2.252,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.