Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar HD 6i kompakt Satellit Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar HD 6i kompakt Satellit Full HD Schwarz
Telestar HD 6i kompakt Satellit Full HD Schwarz
Telestar HD 6i kompakt Satellit Full HD Schwarz
Telestar HD 6i kompakt Satellit Full HD Schwarz
Telestar HD 6i kompakt Satellit Full HD Schwarz
Telestar HD 6i kompakt Satellit Full HD Schwarz
Telestar HD 6i kompakt Satellit Full HD Schwarz
Telestar HD 6i kompakt Satellit Full HD Schwarz
Telestar HD 6i kompakt Satellit Full HD Schwarz
Telestar HD 6i kompakt Satellit Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89234059
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     77-547-00
EAN/GTIN:
     4024035547008
Suchbegriffe:
HDTV-Receiver
DVB-S Receiver
Digitaler Sat Receiver
SAT-Receiver
Extrem kompakter HDTV Sat-, Sat-IP & Multimediareceiver mit USB PVR und Mediaplayerfunktion, Webportal und vielen benutzerfreundlichen Features, vorbereitet für Sprachsteuerung per Alexa.
Kompakte Erscheinung, umfangreiche Funktionen: Der HD 6i kompakt ist ein vielseitiger HD Sat- und Multimediareceiver, der Benutzerfreundlichkeit und Funktionsvielfalt in einem Gerät vereint. Er eignet sich zum Empfang frei via DVB-S ausgestrahlter TV- und Radioprogramme in bester Qualität. Ist der Receiver in ein Netzwerk mit Internetzugriff eingebunden, stehen vielfältige Streamingfunktionen (u.a. Mediatheken, Webradioportal) zur Verfügung. Dank umfangreicher Mediaanwendungen (Wiedergabe vielfältiger Formate, Aufzeichnung auf externe USB Speichermedien inkl. Timeshift) ist der HD 6i kompakt auch als digitaler Videorekorder und Multimediaplayer verwendbar. Der Knüller: sofern man über einen Amazon Echo oder ein entsprechend für Alexa zertifiziertes Sprachsteuersystem verfügt, kann man den HD 6i kompakt per Sprachbefehl steuern. Plug & Play Installation, ein übersichtliches Menü in mehreren Sprachen und weitere Features wie EPG Programminfo, Timer oder Kindersicherung runden den Funktionsumfang des HD 6i kompakt ab und machen aus den Receiver zu einer der vielseitigsten free-to-air Set-Top-Boxen auf dem Markt.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RJ-45
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
AVI, FLV, M2TS, MKV, MP4, MPG, TS
Videokompressionsformate
H.264, MPEG2, MPEG4
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, OGG
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Video
Signalquelle
Satellit
HD-Typ
Full HD
Persönlicher Videorekorder (PVR) enthalten
Ja
Digitales Signalformatsystem
DVB-S, DVB-S2
Verpackungsdaten
Paketgewicht
460 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
154 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Tunertyp
Digital
Anzahl der Tuners
1 Signalempfänger
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Frequenzbereich
950 - 2150 MHz
Verbesserung des Videotexts
Ja
Timer
Ja
Bandbreite
0.022 MHz
Synchronisations-Eingangsimpedanz
75 Ohm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
AC Eingangsspannung
18 V
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieverbrauch
500 mA
Weitere Suchbegriffe: hdtv receiver
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9001756
ab € 2,47*
Sonstiges
Speaka
SP-9075604
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.