| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-89170225 Herst.-Nr.: 56220 EAN/GTIN: 4003318562204 |
| |
|
| | |
| Die ideale Lösung, wenn Sie ein sicheres und gleichzeitig leichtes Vorhängeschloss suchen: das ABUS 80 Titalium aus Spezialaluminium.
Die Vorhangschlösser der Titalium Serie des Sicherheitsexperten ABUS sind besonders dank der Speziallegierung. Sein Schlosskörper des 80 Titalium aus Spezialaluminium ist dabei 30 Prozent leichter als herkömmliche Messingschlösser. Das gilt ebenso für den Spezialstahlbügel mit Nano-Protect-Korrosionsschutz-Beschichtung, den Sie in bei diesem Vorhängeschloss in extra hohen Ausführungen wählen können. So verbinden Sie selbst weit auseinander liegende Kettenenden einfach, schnell und sicher. Der leichtgängige 6-Stift-Präzisionszylinder des 80 Titalium macht Ihnen das Abschließen einfach – und Einbrechern das Handwerk schwierig. Das Schlüsseldesign mit einem großen Schlüsselkopf erleichtert Ihnen die Handhabung. Ob Sie Türe, Tore, Schränke, Ketten oder Lagerungskisten verschließen: Dieses Vorhangschloss ist sehr langlebig und haltbar. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Korpusbreite | 40 mm | | Korpustiefe | 19 mm | | Korpushöhe | 74.5 mm | | Schäkeldurchmesser | 7 mm | | Durchgangshöhe | 25.5 mm | | Horizontaler Abstand (max.) | 20.5 mm | | Gewicht | 162 g | Lieferumfang | Anzahl an beigefügten Steckschlössern | 2 Stück(e) | Merkmale | Produktdesign | Herkömmliches Vorhängeschloss | | Typ | Tastensperre | | Schlüsseltyp | Unterschiedliche Schließung | | Produktfarbe | Titan | | Schäkelmaterial | Stahl | | Schäkel Form | U-förmig | | Verstellbare Bügel | Ja | | Korrosionsbeständig | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |