Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bissell 3089 Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Polsterdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bissell 3089 Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Polsterdüse
Bissell 3089 Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Polsterdüse
Bissell 3089 Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Polsterdüse
Bissell 3089 Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Polsterdüse
Bissell 3089 Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Polsterdüse
Bissell 3089 Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Polsterdüse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89169854
Hersteller:
     Bissell
Herst.-Nr.:
     3089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polster-Düse
Polsterdüse
polster düse
Produktbeschreibung für MultiReach Active 3-in-1-Polsterreinigungsaufsatz für Haustierhaare 3-in-1-Polsterreinigungsaufsatz speziell für Haustierhaare für den kabellosen Staubsauger BISSELL MultiReach Active 21V der Serie 2907. - Der 3-in-1-Polsterreinigungsaufsatz speziell für Haustierhaare eignet sich ideal für das Aufnehmen von Tierhaaren. Dieser Aufsatz ist drehbar und kann mit seiner dreieckigen Form und den festen Borsten leicht Ecken und Spalten erreichen - Reinigt flache Oberflächen, wie Treppen und Möbelpolster - Reinigt entlang von Kanten, wie Armlehnen an Polstermöbeln und Treppenkanten - Reinigt bis in die Ecken, z. B. auf Stufen oder zwischen Armlehnen an Polstermöbeln und Polstern - Der 3-in-1-Polsterreinigungsaufsatz speziell für Haustierhaare lässt sich leicht an den Handstaubsauger oder das Verlängerungsrohr anbringen und ermöglicht so eine hohe - Flexibilität beim Reinigen
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Handstaubsauger
Produkttyp
Polsterdüse
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Bissell
Kompatibilität
MultiReach Active 21V
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
118 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.