Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson C31CH51011CS POS-Drucker 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson C31CH51011CS POS-Drucker 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck
Epson C31CH51011CS POS-Drucker 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck
Epson C31CH51011CS POS-Drucker 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck
Epson C31CH51011CS POS-Drucker 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck
Epson C31CH51011CS POS-Drucker 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck
Epson C31CH51011CS POS-Drucker 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89168951
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CH51011CS
EAN/GTIN:
     8715946685212
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
146 mm
Gewicht
1700 g
Merkmale
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
360000 h
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
1.5 Millionen Schnitte
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Serielle Schnittstelle
RS-232
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
250 mm/sek
Zeichentabelle
ANK
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Maximum Druckweite
80 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
24 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,57*
€ 173,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,18*
€ 169,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03RTBSCB10
ab € 56,15*
Zubehör
Epson
C32C890634
ab € 28,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.