Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano TODAY 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano TODAY 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Orange
Tucano TODAY 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Orange
Tucano TODAY 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Orange
Tucano TODAY 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Orange
Tucano TODAY 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Orange
Tucano TODAY 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Orange
Tucano TODAY 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Orange
Tucano TODAY 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89166650
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BFTO1516-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
laptop schutzhülle 16"
laptop schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Schaum, Leder, Polyurethan
Produkthauptfarbe
Orange
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook Pro 16"
Verschlussart
Reißverschluss
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
270 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.