Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset S700H PRO DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset S700H PRO DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset S700H PRO DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset S700H PRO DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset S700H PRO DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset S700H PRO DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset S700H PRO DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset S700H PRO DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset S700H PRO DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset S700H PRO DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89131910
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2974-R102
EAN/GTIN:
     4250366861838
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Headset
Bluetooth
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
500 Eintragungen
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
VIP Gruppenfunktion
Ja
VIP-Gruppe mit eigener Melodie
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Anzeigegerät
49 x 37 mm
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Anruferlisten
60
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
40 x 81 x 80 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
49 x 26 x 151 mm
Anzeige
Batteriekapazitätsanzeige
Ja
Batterieladeanzeige
Ja
Ladestandsanzeige (voll)
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Anzahl Melodien
32
GAP-kompatibel
Ja
Ein-/Aus-Taste
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Basisstation
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Anthrazit
Beleuchtete Tasten
Ja
Tastensperre
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Personifizierung
Icons, Klingeltöne
Uhr mit Kalender
Ja
Kalender
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gesprächszeit
13 h
Bereitschaftszeit
320 h
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gigaset Communications
S30852-H2217-R101
ab € 54,17*
Zubehör
Gigaset Communications
S30852-H2714-R101
ab € 88,67*
Zubehör
Gigaset Communications
S30852-H2716-R101
ab € 284,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.