Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia UV 588 Falschgeld-Detektor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia UV 588 Falschgeld-Detektor Schwarz
Olympia UV 588 Falschgeld-Detektor Schwarz
Olympia UV 588 Falschgeld-Detektor Schwarz
Olympia UV 588 Falschgeld-Detektor Schwarz
Olympia UV 588 Falschgeld-Detektor Schwarz
Olympia UV 588 Falschgeld-Detektor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88926829
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     947731088
EAN/GTIN:
     4030152950942
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
  • Zuverlässige UV-Lampe zur Falschgelderkennung - Mit Magnetsensor, zur Untersuchung der magnetischen - Effekte und Weißlicht zur Prüfung des Wasserzeichens. - Große Lupe zur Erkennung der Microschriften. - Spannungsversorgung über USB-Kabel. Adapter optional. - Mit optionalem Akku für mobilen Einsatz geeignet - Visuelle Untersuchung der Banknote - UV Lampe mit 2x 3W UV LED - Erzeugt ultraviolettes Licht, 365 nm - Weißlichtlampe, LED SMD zur Untersuchung des Wasserzeichens - Magnetsensor, zur Untersuchung der magnetischen Farbe - Großes Vergrößerungsglas - Spannungsversorgung: via USB kabel, 5Volt, 1000mA, Power Adapter ist nicht enthalten - alternativ: Li-Ion Akku, für mobilen Einsatz, Akku nicht enthalten - Temperaturbereich: 0-40°C, max. 90%% Luftfeuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
187 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
460 g
Merkmale
Unterstützte Währungen
Multi-Währung
Abfragung Type
Ultraviolett (UV)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lampe(n)
2 Lampen
Lampentyp
UV
Lampenleistung
3 W
Ergonomie
Tragbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Lithium-Ion (Li-Ion)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.