Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia UV 586 Falschgeld-Detektor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia UV 586 Falschgeld-Detektor Schwarz
Olympia UV 586 Falschgeld-Detektor Schwarz
Olympia UV 586 Falschgeld-Detektor Schwarz
Olympia UV 586 Falschgeld-Detektor Schwarz
Olympia UV 586 Falschgeld-Detektor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88926816
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     947730115
EAN/GTIN:
     4030152950904
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
  • Visuelle Untersuchung der Banknote - UV-Lampe mit 9W Leistung - Erzeugt ultraviolettes Licht, 365 nm - Zeigt die UV-Spots innerhalb der Geldscheine - Umweltbedingung: Temperatur 0-40°C, max. 85%% Luftfeuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
384 g
Merkmale
Unterstützte Währungen
Multi-Währung
Abfragung Type
Ultraviolett (UV)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampenleistung
9 W
Ergonomie
Einfach zu bedienen
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.