Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 06169-010-09 Bib & brace Coverall Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 06169-010-09 Bib & brace Coverall Schwarz
MASCOT 06169-010-09 Bib & brace Coverall Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88798132
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209471000
EAN/GTIN:
     5707209471000
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose schwarz
arbeitslatzhose
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Coverall
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (S/M/L)
4XL
Taschen für persönliche Utensilien
6 Taschen
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
EN ISO 14001, SA8000
Pflegehinweise
Pflegehinweise
B1
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stretch
Ja
Stoffgewicht
310 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose mascot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.