Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 12311-630-010 Coverall Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 12311-630-010 Coverall Navy
MASCOT 12311-630-010 Coverall Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88788795
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209965622
EAN/GTIN:
     5707209965622
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Coverall
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy
Größe (S/M/L)
3XL
Innentasche
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Ursprungsland
Vietnam
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Glätteisen
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Kochwäsche (95°C)
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1900 g
Material
Material
Baumwolle
Maximale Schrumpfung
5 %
Stoffgewicht
355 g/m²
Baumwollanteil
100 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.