Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 11279-010-09–82C52 Hosen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 11279-010-09–82C52 Hosen Schwarz
MASCOT 11279-010-09–82C52 Hosen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88778332
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209894786
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz
Taschen für persönliche Utensilien
11 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
8
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
3
Knieschutz
Ja
Doppelnaht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stretch
Ja
Maximale Schrumpfung
2 %
Stoffgewicht
310 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.