Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Manila Hemd Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Manila Hemd Blau
MASCOT Manila Hemd Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88777201
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209853400
EAN/GTIN:
     5707209853400
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hemd
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Blau
Größe (S/M/L)
XXL
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100
Material
Material
Baumwolle
Maximale Schrumpfung
5 %
Stoffgewicht
220 g/m²
Baumwollanteil
100 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
50206-857-A88
ab € 25,47*
Sonstiges
Mascot
50206-857-A88
ab € 20,12*
Sonstiges
Mascot
50206-857-A88
ab € 20,14*
Sonstiges
Mascot
50206-857-A88
ab € 20,02*
Sonstiges
Mascot
50206-857-A88
ab € 20,23*
Sonstiges
Mascot
50206-857-A88
ab € 20,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.