Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Poloshirt Manila, Strickkragen, dunkelblau, Baumwolle, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-251028
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50206-857-A88
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
MASCOT Poloshirt Manila, Strickkragen, dunkelblau, Baumwolle, Größe M

MASCOT Poloshirt Manila, mit Stickkragen und Knopfleiste, Nacken- und Schulterband, Rippenbündchen an den Handgelenken, waschbar bis 40°C, Farbe: dunkelblau, Material: 100% Baumwolle, Grammatur: 220 g/qm, Größe: M
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Poloshirt
Größe Bekleidung:
M
Material Bekleidung:
Baumwolle
Gewicht:
< 500g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt blau, herren poloshirt, herren-poloshirt m, T-Shirts, Bekleidung, Sicherheitsbekleidung, Persönliche Schutzausrüstung, Sweat Shirt, Polohemd, Poloshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
5707209853400
ab € 18,98*
Sonstiges
Mascot
50206-857-A88
ab € 25,41*
Sonstiges
Mascot
50206-857-A88
ab € 20,15*
Sonstiges
Mascot
50206-857-A88
ab € 20,08*
Sonstiges
Mascot
50206-857-A88
ab € 20,03*
Sonstiges
Mascot
50206-857-A88
ab € 20,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.