Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 11279-010-09-90C52 Calvos Pantalon Taille Longueur 90 cm/C52 Noir Hosen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 11279-010-09-90C52 Calvos Pantalon Taille Longueur 90 cm/C52 Noir Hosen Schwarz
MASCOT 11279-010-09-90C52 Calvos Pantalon Taille Longueur 90 cm/C52 Noir Hosen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88775406
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209895080
EAN/GTIN:
     5707209895080
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss. Hammerschlaufen, verstellbar. Schenkeltasche mit Verstärkungen, Handy-Tasche und Patte mit Klettverschluss. Zollstocktasche, verstärkt, mit kleiner Tasche außen. Stifttasche. Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D) mit Patte und Eingriff von oben. Kontrastnähte. Reflexeffekte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz
Außentasche
Ja
Knieschutz
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Maximale Schrumpfung
310 %
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.