Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Lido Short Shorts Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Lido Short Shorts Blau
MASCOT Lido Short Shorts Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88772729
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628277600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Shorts
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Blau
Außentasche
Ja
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Maximale Schrumpfung
2 %
Stoffgewicht
310 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.