Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 06169-010-09 Bib & brace Coverall Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 06169-010-09 Bib & brace Coverall Schwarz
MASCOT 06169-010-09 Bib & brace Coverall Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88772633
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209470942
EAN/GTIN:
     5707209470942
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose schwarz
arbeitslatzhose
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Coverall
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (S/M/L)
3XL
Taschen für persönliche Utensilien
6 Taschen
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
EN ISO 14001, SA8000
Pflegehinweise
Pflegehinweise
B1
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stretch
Ja
Stoffgewicht
310 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.62
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.