Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Leipzig Overall Schwarz, Khaki


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Leipzig Overall Schwarz, Khaki
MASCOT Leipzig Overall Schwarz, Khaki
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88772440
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074021390
EAN/GTIN:
     5711074021390
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose größe 62 khaki
arbeitslatzhose
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Overall
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz, Khaki
Knieschutz
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Material
Material
Lyocell, Polyester
Stoffgewicht
340 g/m²
Polyester-Anteil
70 %
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.62
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.