Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Lido Shorts Blau, Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Lido Shorts Blau, Navy
MASCOT Lido Shorts Blau, Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88770238
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628277570
EAN/GTIN:
     5708628277570
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Shorts
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Blau, Navy
Außentasche
Ja
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
310 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.