Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50177-870-18 Hemd Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50177-870-18 Hemd Anthrazit
MASCOT 50177-870-18 Hemd Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88770171
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074332281
EAN/GTIN:
     5711074332281
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hemd
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Anthrazit
Größe (S/M/L)
M
Leichtgewicht
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Elastan, Polyamid, Polyester
Stoffgewicht
160 g/m²
Polyester-Anteil
75 %
Elastananteil
8 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.